ニッパー型爪切り

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48573019 品番EA916HH-29
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,883
販売価格(税別)
3,530

カーブ刃。バネの反発力を利用し、軽い力でもスパッと切っていけます。分厚い硬い爪、変形爪や巻き爪に最適です。取り外し自由なガード付きで、爪飛びも軽減できます。

材質【刃部】ステンレス刃物鋼、【バネ】ステンレス、【キャップ】エラストマー 全長(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする