洗剤用ポンプ(泡タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48573107 品番EA922CW-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

泡タイプ洗剤専用のディスペンサー。蓋が外れるので詰め替え・お手入れが簡単。置き場に困らないスタイリッシュな設計。

材質【容器・蓋】ABS樹脂、【パッキン】シリコーン、【泡ポンプ】ステンレス、【パイプ】ポリエチレン 寸法(mm)70×95×170 容量(mL)360 質量(g)200 耐用温度(℃)-40〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする