エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの リュック
リュックサック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48573220
品番
EA927C-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,380
販売価格(税別)
¥
15,800
バスケットに入れる
長めのリュックベルトで、大きな体格の人にもしっかりフィットします。ループベルト付(幅22mm)。防滴性に優れています。
材質
ナイロン210D、PUラミネート+TPU+牛革
寸法(mm)
290×100×420、【PC収納部】290×330
質量(kg)
0.9
ポケット
【前面ZIPポケット】メッシュポケット、オープンポケット×2、ペン挿し、キーハーネス、【メインルーム】メッシュファスナーポケット、オープンポケット×2、【ボトルポケット】、【ファスナーポケット】、【左側面ポケット】、【背面】PC収納ルーム、キャリーループ、ベルト収納