エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの モップ
エスコの フラットモップ
ダスターモップホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48573256
品番
EA928AB-328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,248
販売価格(税別)
¥
5,680
バスケットに入れる
糸が外しやすい両端くぼみ形状。
用途
EA928AB-323、-324、-336、-341用。
材質
【ベース】アルミ、【ジョイント】ポリプロピレン
寸法(mm)
450×89
質量(g)
340
適合ハンドル
EA928AB-140A〜-180C
繰り返し・詰め替え
対応