エスコ
ちりとり型バッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48573274
品番
EA928AD-64A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
枝や落ち葉を触らずに捨てられます。ホーキや熊手でサッと一掃き。プラスチック芯が入っているので開口部が閉じません。持ちやすい取っ手付き。
材質
PP
寸法(mm)
590×570×570
質量(g)
430
容量(L)
170
耐荷重(kg)
20