エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの モップ
エスコの モップ絞り器・スクイザー
モップ絞り器(抗ウイルス剤配合)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48573317
品番
EA928AY-206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,775
販売価格(税別)
¥
5,250
バスケットに入れる
使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。
材質
【取手】PP、【タンク】PP、【ローラー】PVC、【ペダル】PP、【構成部品】スチール
寸法(mm)
【タンク】295×294×301
質量(kg)
2.3
容量(L)
12
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※全てのウイルスに効果があるわけではありません。