エスコ
エスコの 補修材
エスコの プラスチック/FRP用
造形補修剤セット(プラリペア)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
48573448
品番
EA934BA-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
第4類第一石油類(排水溶性)。ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。
色
クリア
内容量(mL)
【液】100
内容量(g)
【粉】100
耐熱温度(℃)
100
硬化時間(分)
約5(25℃)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性