エスコ
エスコの 袋
エスコの チャック付ポリ袋
保存袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(35枚)
注文コード
48573640
品番
EA944CP-1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
開閉部は2種類のジッパーを使ったダブルジッパー仕様。丈夫な素材で、冷凍からレンジ解凍までOK。すっきりした書き込みラベルで、中身が見やすい。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.06
寸法(mm)
【チャック下】189×177
入数(枚)
35
耐用温度(℃)
-70〜100