エスコ
エスコの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
エスコの 電線管用接続部品
エスコの 電線管用コネクタ
ターミナルコーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48573956
品番
EA947SZ-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥198
販売価格(税別)
¥
180
バスケットに入れる
用途
EA947SBシリーズ用。
材質
鉄
長さ(mm)
【つば部】10.5
外径(Φmm)
最大28
最小内径(Φmm)
19.5
管の呼び
【フレキ管】3/4
接続サイズ(mm)
【フレキ】22
注意
※フレキの端末処理用として使用できます。