ターミナルコーン(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48573974 品番EA947SZ-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥985
販売価格(税別)
895
用途EA947SAシリーズ用。 材質SUS304 長さ(mm)【つば部】9.5 外径(Φmm)最大23 最小内径(Φmm)14.5 管の呼び【フレキ管】1/2 接続サイズ(mm)【フレキ】16
注意
※フレキの端末処理用として使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする