エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 配管サドルバンド
単管パイプ用強力サドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48574017
品番
EA948TF-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥737
販売価格(税別)
¥
670
バスケットに入れる
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質
鉄
寸法(mm)
140×38×52
質量(g)
270
適合パイプ径(Φmm)
48.6
ねじ穴(Φmm)
20×12