エスコ
パイプ用ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48574175
品番
EA951ES-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
通し(中間用)。
付属品
取付用木ねじ
材質
亜鉛ダイカスト
全高(mm)
29
プレート寸法(mm)
30
取付穴径(Φmm)
3
入数(個)
1
適合パイプ外径(Φmm)
10.2