エスコ
パイプ用ブラケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48574218
品番
EA951ES-67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
止め(エンド用)。
付属品
取付用木ねじ
材質
亜鉛ダイカスト
全高(mm)
32
プレート寸法(mm)
33
取付穴径(Φmm)
3
入数(個)
1
適合パイプ外径(Φmm)
13.2