エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの キーボックス・名札掛け
エスコの キーホルダー名札
ネームタグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
48574376
品番
EA956VA-47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,487
販売価格(税別)
¥
3,170
バスケットに入れる
柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
色
赤
材質
PE・PVC
寸法(mm)
20×60×2.5
寸法(縦×横)(mm)
60×20
リング内径(Φmm)
大:16、小:11
入数(個)
50
注意
※透明のカバーを外して、台紙に文字を書いてください。