EA956VA-48 ネームタグ エスコ 48574385 EA956VA-48 ネームタグ エスコ 48574385 EA956VA-48 ネームタグ エスコ 48574385 EA956VA-48 ネームタグ エスコ 48574385

ネームタグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 48574385 品番 EA956VA-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,487
販売価格(税別)
3,170

柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。

材質PE・PVC 寸法(mm)20×60×2.5 寸法(縦×横)(mm)60×20 リング内径(Φmm)大:16、小:11 入数(個)50
注意
※透明のカバーを外して、台紙に文字を書いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする