エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚用オプション
[パイプラック用]ネットパネル取付ジョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48574717
品番
EA976BY-541
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。ネットパネル止めに使用。
材質
プラスチック
色
ブラック
寸法A(mm)
24.5
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
20