標識ポール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48575110 品番EA983AE-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,760
販売価格(税別)
31,600

低重心で、安定。取っ手付きのため、ラクラク移動できます。取付穴Φ10mmの標識が取付可能。

付属品片面取り付け用金具(EA983AE-101)×2 材質【ポール】スチール、【ポリ台】高密度ポリエチレン 【キャップポール】白、【ポリ台】グレー 質量(g)【ポール】2.6、【台】(空き)2.5、(満水)33、(満砂)54 寸法(Φ×mm)【ポール】38.1×1800、【ポリ台】490×245

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする