エスコ
エスコの 幕・旗
エスコの 垂れ幕
懸垂幕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48575374
品番
EA983BD-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,780
販売価格(税別)
¥
9,800
バスケットに入れる
上下パイプ・ひも付。非粘着。片面印刷。全国安全週間及びその準備期間を案内するための布製垂れ幕です。
用途
当該情報の明示、啓発に。
材質
【本体】綿、【パイプ】PVC
寸法(mm)
1950×700
表示内容
全国安全週間・準備期間