※5枚入
エスコ
エスコの 室内表示
エスコの 案内標識
安全標識ステッカー(階段用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
48575469
品番
EA983CC-168B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
¥
850
バスケットに入れる
粘着。英文字入。階段の通行規制、注意喚起ステッカーです。
材質
【基材】軟質塩化ビニール、【粘着剤】アクリル系
寸法(mm)
100×200
色
青
入数(枚)
5
表示内容
↑左側通行