エスコ
エスコの ヘルメット
エスコの ヘルメット関連商品
エスコの ステッカー・テープ ヘルメット用
ヘルメット用反射テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(10本)
注文コード
48575864
品番
EA983GK-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,550
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ヘルメットの形状に合わせた弓型タイプの反射式ラインテープです。反射タイプ、はく離紙付きタイプ。
用途
作業者の識別や安全確保に。
材質
【基材】反射シートテープ(アクリル系フィルム)、【粘着剤】アクリル系
寸法(mm)
20×260
色
反射青
入数(本)
10
注意
※ヘルメット別売