エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの バルブ標識
バルブ開閉札(ワイヤー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5組)
注文コード
48575907
品番
EA983HL-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,762
販売価格(税別)
¥
3,420
バスケットに入れる
両面印刷。400mm吊り下げワイヤー付。
材質
【表示板】エコユニボード、【ワイヤー】ステンレス
寸法(mm)
65×65×2
色
開(赤)、閉(緑)