エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの バルブ標識
[アルミ製]バルブ開閉札(ワイヤー付)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(5組)
注文コード
48575916
品番
EA983HL-11B
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,116
販売価格(税別)
¥
5,560
バスケットに入れる
両面印刷。400mm吊り下げワイヤー付。
材質
【表示板】アルミ、【ワイヤー】ステンレス
寸法(mm)
65×65×1.5
色
開(青)、閉(赤)