エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの バルブ標識
バルブ開閉札(マグネットロック/ワイヤー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5組)
注文コード
48575925
品番
EA983HL-21B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,312
販売価格(税別)
¥
3,920
バスケットに入れる
両面印刷。400mm吊り下げワイヤー付。
材質
【表示板】マグネット、【ワイヤー】ステンレス
寸法(mm)
50×50×1
色
開(青)、閉(赤)