エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの オイラー
ポンプオイラー[亜鉛ダイカスト製]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48576056
品番
EA990PA-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,281
販売価格(税別)
¥
5,710
バスケットに入れる
耐衝撃性と堅牢性。
材質
【本体】亜鉛ダイカスト、【ノズル】ステンレス鋼
寸法(mm)
85×70×320
容量(mL)
300
質量(g)
500
ノズル長(mm)
165
ノズル外径(Φmm)
6.04
吐出量(mL/ストローク)
1
危険物の類別
非危険物