グリースチャージガンセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48576144 品番EA991CG-14
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,087
販売価格(税別)
9,170

NLGI-1〜2。EA991CG-9用グリースガン。

容量(mL)125 ノズル長(mm)150 吐出量(mL/ストローク)0.4 排出圧力(MPa)最大55 筒長(mm)190 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする