エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
[半透明]ポリ袋(45〜150L)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
48576300
品番
EA995AD-343A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マチ無。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.02
寸法(mm)
900×1000
色
半透明
入数(枚)
100
容量(L)
90