ダンボール箱

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード48576318 品番EA995BS-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,476
販売価格(税別)
3,160

宅配60サイズ。無地タイプ。

宅配サイズ60サイズ 3辺合計(cm)60 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)320×160×120 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)317×157×114 フルートB 材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)3 クラフト 入数(枚)20 内寸奥行(mm)317 内寸幅(mm)157 外寸法・幅(mm)160 外寸法・高さ(mm)120 外寸法・奥行(mm)320 ライナーK5 内寸高さ(mm)114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする