エスコ
エスコの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
エスコの ダンボール箱
ダンボール箱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
48576327
品番
EA995BS-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
¥
2,180
バスケットに入れる
宅配100サイズ。
宅配サイズ
100サイズ
3辺合計(cm)
88
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
460×250×170
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
454×244×161
フルート
A
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
5
色
クラフト
入数(枚)
10
容量(L)
17
内寸奥行(mm)
454
内寸幅(mm)
244
外寸法・幅(mm)
250
外寸法・高さ(mm)
170
外寸法・奥行(mm)
460
ライナー
K5
内寸高さ(mm)
161