ボンマックス
ボンマックスの シャツ・インナー
ボンマックスの 半袖 シャツ・インナー
ボンマックスの ポロシャツ 半袖
LIFE MAX 4.6オンスポロシャツ MS3118
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48576466
品番
MS3118
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
革新的な編み組織による冷却効果。
アメリカ発、特許取得のクーリング素材クールコア。
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
機能
UNカット、DRY、クーリング
アズワン品番
64-4173-08
身幅(cm)
50
生地
ハニカムメッシュ
色番
8
身丈(cm)
68
注意
※素材の機能上一定の冷却効果は期待されていますが、その効果は、季節、周囲環境、利用方法、個人によって異なります。
※本商品のデザイン、機能、ロゴは氷点下10℃までの冷却効果または体感マイナス10℃の冷却効果を保証するものではありません。ご注意ください。