エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
アタッシュケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48576555
品番
EA506KB-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
B5サイズが収納できます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
333×72×228
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
318×50(蓋底58)×200※蓋を閉めた際の内寸の深さ
材質
耐衝撃性コーポリマー
色
ブラック
質量(g)
428
外寸(mm)
333×228×72
内寸(mm)
318×200×50(蓋底58)(蓋を閉めた際の内寸の深さになります)