エスコ
エスコの 工具箱/腰袋/工具差し
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの スチール製
ロックアウトボックス[スチール製]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48576564
品番
EA507-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
14人分まで鍵を付けることができ、最後のロックが外されるまでケースを開ける事が出来ません。中に鍵などを入れ、管理するのに便利です。屋外使用可能。
材質
スチール
寸法(mm)
【鍵穴】8.9
質量(kg)
1.9
ケース寸法(mm)
323×88×161
注意
※南京錠は別売です。