入数:100個※画像は代表画像です。
エスコ
エスコの ラップ・消耗品・食品包材
エスコの 紙皿・ドリンク関連商品
エスコの 紙コップ
紙コップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
48576580
品番
EA508AZ-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
EA508AZ-101用の紙コップ。容量がちょっと少なめ、サービスサイズのペーパーカップです。食品衛生法規格基準適合商品です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
紙コップ FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥
169
¥
186
税込
材質
紙
寸法(mm)
66×73
容量(mL)
142
入数(個)
100
満水容量(mL)
165