絶縁マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48576616 品番EA557ST-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,518
販売価格(税別)
1,380

1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー

全長(mm)160 質量(g)43 軸長(mm)75 刃幅(mm)2.5 刃厚(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする