鋸[造作用]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48576765 品番EA599RA-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,837
販売価格(税別)
1,670

[EA599RA-6用]替刃。

用途集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)向け。 ピッチ(mm)1.5 刃長(mm)240 刃厚(mm)0.6 材質(刃)SK材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする