エスコ
エスコの のこぎり
エスコの のこぎり替刃
エスコの 片刃鋸用
鋸[造作用]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48576774
品番
EA599RA-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,024
販売価格(税別)
¥
1,840
バスケットに入れる
[EA599RA-7用]替刃。
用途
集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)向け。
ピッチ(mm)
1.7
刃長(mm)
270
刃厚(mm)
0.6
材質(刃)
SK材