エスコ
エスコの 園芸鋸
エスコの 竹用
竹挽き鋸(ピストル型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48576799
品番
EA599RB-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,332
販売価格(税別)
¥
2,120
バスケットに入れる
[EA599RB-23用]替刃。
用途
竹材用。
ピッチ(mm)
2.5
刃長(mm)
300
刃厚(mm)
0.8
材質(刃)
SK材