エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
ソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺(inch)
1/2
注文コード
48576984
品番
EA618NL-111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
対辺
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)
20.5
質量(g)
24
外径(Φmm)
16.5
差込角(inch)
1/4
対辺(inch)
1/2