エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの トルクス
ロングTORXビットソケットセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48577264
品番
EA618NV-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,013
販売価格(税別)
¥
1,830
バスケットに入れる
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
全長(mm)
121.5
質量(g)
53
先端サイズ
T8
外径(Φmm)
16
差込角(inch)
1/4