ストレートドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 48578664 品番 EA824FC-5.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,338
販売価格(税別)
7,580

シンニング付。

用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。 材質Co-HSS(コバルトハイス) 全長(mm)93 溝長(mm)57 先端角(°)130 刃先径(Φmm)5.5 入数(本)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする