ボンマックス
ボンマックスの 服飾小物
ボンマックスの ネクタイ・スカーフ
コックタイ(ストライプ) FA9177
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48579467
品番
FA9177
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
ブラウン
仕様
ワンタッチループ付き
混率(%)
ポリエステル65、綿35
寸法(cm)
92×10
アズワン品番
64-4079-23
生地
先染ストライプ
色番
5