ボンマックス
ボンマックスの 服飾小物
ボンマックスの ネクタイ・スカーフ
クロスタイ FA9179
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48579537
品番
FA9179
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4079-25
生地
ポリエステルサテン
色番
16