ボンマックス
ボンマックスの 服飾小物
ボンマックスの ネクタイ・スカーフ
クロスタイ FA9180
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48579555
品番
FA9180
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4079-27
生地
ジャガード
色番
8