ボンマックス
ボンマックスの 服飾小物
ボンマックスの ネクタイ・スカーフ
コックタイ FA9199
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48579957
品番
FA9199
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
ブラウン
混率(%)
ポリエステル100
寸法(cm)
92×10
機能
制電素材、退色防止
アズワン品番
64-4079-61
生地
ツイル
色番
5