ストレートドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 全長(mm)86 注文コード48579958 品番EA824FT-5.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,675
販売価格(税別)
4,250
この商品は全長など19種類から選べます 他の種類を見る

穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。

材質HSS(ハイス) 全長(mm)86 有効長(mm)52 適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材 入数(本)10 刃先外径(Φmm)5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする