ボンマックス
ボンマックスの 服飾小物
ボンマックスの ジュエリー
ブートニエール FA9322
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48580009
品番
FA9322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
レッド
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
生地
フェルト
色番
3