ボンマックス
ボンマックスの 服飾小物
ボンマックスの ジュエリー
ブートニエール FA9322
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48580018
品番
FA9322
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4080-18
生地
フェルト
色番
4