エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの 面取りカッター
エスコの カッター(カウンターシンク)
[六角軸]カウンターシンクビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
31
注文コード
48580326
品番
EA827FC-6B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
【対応被削材】スチール(<800mm
2
)、アルミニウム、銅、プラスチック。
材質
HSS(ハイス)
刃数
3
全長(mm)
31
シャンク径(Φmm)
6.35(1/4”)
先端角(°)
90
有効長(mm)
23
最大径(Φmm)
6.3