[六角軸]カウンターシンクビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)40 注文コード48580369 品番EA827FC-16
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,102
販売価格(税別)
2,820
この商品は全長など6種類から選べます 他の種類を見る
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。 材質HSS(ハイス) 刃数3 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)6.35(1/4”) 先端角(°)90 有効長(mm)32 最大径(Φmm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする