エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの セーバーソーブレード
レシプロソーブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3枚)
注文コード
48580405
品番
EA857LH-31
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥831
販売価格(税別)
¥
755
バスケットに入れる
用途
木工用。
材質
ハイス鋼
全長(mm)
160
入数(枚)
3
山数
9
切断能力(mm)
丸・角材・板材75