エスコ
エスコの 暖房用品
エスコの 防寒用品
エスコの カイロ
使い捨てカイロ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
48580457
品番
EA922AK-91
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥462
販売価格(税別)
¥
420
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
貼らないタイプ。
タイプ
貼らないタイプ
最高温度(℃)
70
寸法(cm)
12.5×9.5
温度持続時間
20時間
平均温度(℃)
54
入数(個)
10